Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 900x1600 - PKMP339001600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2604 W
type - 33
hauteur - 900 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5216 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537513177
Réf. Sonepar
03100751317
Réf. Fournisseur
PKMP339001600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2604 W
type:
33
hauteur:
900 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5216 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
21.28 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


