Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 900x2600 - PKMP339002600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 4231 W
type - 33
hauteur - 900 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 8476 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537513221
Réf. Sonepar
03100751322
Réf. Fournisseur
PKMP339002600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
4231 W
type:
33
hauteur:
900 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
8476 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
34.58 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


