Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 900x900 - PKMP339000900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1465 W
type - 33
hauteur - 900 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2934 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537513108
Réf. Sonepar
03100751310
Réf. Fournisseur
PKMP339000900
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1465 W
type:
33
hauteur:
900 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2934 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
11.97 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


