Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1200 Parada plinthe gauche - FCV222001200L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1200 Parada plinthe gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 442 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 869 W

Conditionnement

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569231546

Réf. Sonepar

03100130149

Réf. Fournisseur

FCV222001200L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

442 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

869 W

exposant N:

1.3238

contenu en eau:

3 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA GAUCHE Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1200mm, puissance 869 W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson