Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1200 Ramo plinthe gauche - RCV222001200L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 442 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 869 W
Conditionnement
7 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149906671
Réf. Sonepar
03100130093
Réf. Fournisseur
RCV222001200L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
442 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
869 W
exposant N:
1.3238
contenu en eau:
3 l
pays de fabrication:
BELGIQUE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


