Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1400 Parada plinthe double - FFCV222001400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1400 Parada plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 512 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1004 W

Conditionnement

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149757815

Réf. Sonepar

03100129930

Réf. Fournisseur

FFCV222001400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

512 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1004 W

exposant N:

1.3176

contenu en eau:

3.5 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA DOUBLE Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1400mm, puissance 1004 W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson