Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 1800 Parada plinthe gauche - FCV222001800L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 663 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1303 W
Conditionnement
7 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6418569230273
Réf. Sonepar
03100130152
Réf. Fournisseur
FCV222001800L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
663 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1303 W
exposant N:
1.3238
contenu en eau:
4.5 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE PARADA GAUCHE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


