Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 2300 Parada plinthe double - FFCV222002300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 2300 Parada plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 841 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1649 W

Conditionnement

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149757853

Réf. Sonepar

03100129937

Réf. Fournisseur

FFCV222002300

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

841 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

2300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1649 W

exposant N:

1.3176

contenu en eau:

5.75 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA DOUBLE Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2300mm, puissance 1649 W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson