Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 2600 Ramo plinthe gauche - RCV222002600L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 2600 Ramo plinthe gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 957 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1882 W

Conditionnement

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149906732

Réf. Sonepar

03100130099

Réf. Fournisseur

RCV222002600L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

957 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1882 W

exposant N:

1.3238

contenu en eau:

6.5 l

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO GAUCHE Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2600mm, puissance 2023 W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson