Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 600 Ramo plinthe - RCV222000600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 221 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 434 W
Conditionnement
7 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149756726
Réf. Sonepar
03100129979
Réf. Fournisseur
RCV222000600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
221 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
434 W
exposant N:
1.3238
contenu en eau:
1.5 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


