Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 800 Parada plinthe - FCV222000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 294 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 579 W
Conditionnement
7 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6418569230129
Réf. Sonepar
03100130033
Réf. Fournisseur
FCV222000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
294 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
579 W
exposant N:
1.3238
contenu en eau:
2 l
pays de fabrication:
BELGIQUE
Les Atouts de la gamme:
Le radiateur plinthe Parada avec ses 200 mm de hauteur, sa face lisse, et son corps de vanne intégrés, le Parada plinthe se positionne comme un incontournable de l'aménagement moderne
Quelques mots du fabricant :
Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


