Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 900 Parada plinthe gauche - FCV222000900L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 900 Parada plinthe gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 332 W

  • type - 22

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 652 W

Conditionnement

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149899249

Réf. Sonepar

03100130146

Réf. Fournisseur

FCV222000900L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

332 W

type:

22

hauteur:

200 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

652 W

exposant N:

1.3238

contenu en eau:

2.25 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA GAUCHE Type 22, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 900mm, puissance 652 W

Les Atouts de la gamme:

PLINTHE PARADA GAUCHE

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson