Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1100 Ramo plinthe double - RRCV332001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 551 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1096 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149758638
Réf. Sonepar
03100129886
Réf. Fournisseur
RRCV332001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
551 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1096 W
exposant N:
1.3458
contenu en eau:
4.18 l
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


