Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1200 Ramo plinthe - RCV332001200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1200 Ramo plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 635 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1256 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569241361

Réf. Sonepar

03100129996

Réf. Fournisseur

RCV332001200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

635 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1256 W

exposant N:

1.3337

contenu en eau:

4.56 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1200mm, puissance 1308 W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson