Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1400 Parada plinthe gauche - FCV332001400L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 742 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1466 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6418569231683
Réf. Sonepar
03100130164
Réf. Fournisseur
FCV332001400L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
742 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1466 W
exposant N:
1.3337
contenu en eau:
5.32 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE PARADA GAUCHE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


