Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1600 Ramo plinthe double - RRCV332001600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1600 Ramo plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 802 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1594 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149756894

Réf. Sonepar

03100129889

Réf. Fournisseur

RRCV332001600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

802 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1594 W

exposant N:

1.3458

contenu en eau:

6.08 l

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO DOUBLE Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1600mm, puissance 1718 W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson