Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 2300 Ramo plinthe double - RRCV332002300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 2300 Ramo plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1152 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2291 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149758713

Réf. Sonepar

03100129892

Réf. Fournisseur

RRCV332002300

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1152 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

2300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2291 W

exposant N:

1.3458

contenu en eau:

8.74 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO DOUBLE Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2300mm, puissance 2470 W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson