Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 1000 Parada plinthe double - FFCV442001000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 1000 Parada plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 666 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1321 W

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149758164

Réf. Sonepar

03100129955

Réf. Fournisseur

FFCV442001000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

666 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1321 W

exposant N:

1.3396

contenu en eau:

5.5 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA DOUBLE Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1000mm, puissance 1321 W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson