Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 1100 Ramo plinthe - RCV442001100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 1100 Ramo plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 742 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1473 W

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149907036

Réf. Sonepar

03100130008

Réf. Fournisseur

RCV442001100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

742 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1473 W

exposant N:

1.3433

contenu en eau:

6.05 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1100mm, puissance 1519 W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson