Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 2600 Parada plinthe gauche - FCV442002600L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 2600 Parada plinthe gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1753 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3481 W

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569231874

Réf. Sonepar

03100130183

Réf. Fournisseur

FCV442002600L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1753 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3481 W

exposant N:

1.3433

contenu en eau:

14.3 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA GAUCHE Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2600mm, puissance 3481 W

Les Atouts de la gamme:

PLINTHE PARADA GAUCHE

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson