Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 2600 Ramo plinthe double - RRCV442002600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 2600 Ramo plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1733 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3435 W

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149758881

Réf. Sonepar

03100129907

Réf. Fournisseur

RRCV442002600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1733 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3435 W

exposant N:

1.3396

contenu en eau:

14.3 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO DOUBLE Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2600mm, puissance 3487 W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson