Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 600 Ramo plinthe double - RRCV442000600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 600 Ramo plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 400 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 793 W

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149758775

Réf. Sonepar

03100129895

Réf. Fournisseur

RRCV442000600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

400 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

793 W

exposant N:

1.3396

contenu en eau:

3.3 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO DOUBLE Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 600mm, puissance 805 W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson