Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 600 Ramo plinthe gauche - RCV442000600L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 600 Ramo plinthe gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 404 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 803 W

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149906954

Réf. Sonepar

03100130115

Réf. Fournisseur

RCV442000600L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

404 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

803 W

exposant N:

1.3433

contenu en eau:

3.3 l

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO GAUCHE Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 600mm, puissance 829 W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson