Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 20 1800 450 - FAVP201800450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 657 W
type - 20
hauteur - 1800 mm
longueur - 450 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537955281
Réf. Sonepar
03100795528
Réf. Fournisseur
FAVP201800450
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
657 W
type:
20
hauteur:
1800 mm
longueur:
450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1265 W
exposant N:
1.2818
contenu en eau:
7.23 l
Les Atouts de la gamme:
FARO V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


