Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 20 1800 600 - FAVP201800600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 847 W
type - 20
hauteur - 1800 mm
longueur - 600 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537955274
Réf. Sonepar
03100795527
Réf. Fournisseur
FAVP201800600
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
847 W
type:
20
hauteur:
1800 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1635 W
exposant N:
1.2876
contenu en eau:
9.67 l
Les Atouts de la gamme:
FARO V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


