Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 20 1950 600 - FAVP201950600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 709 W

  • type - 20

  • hauteur - 1950 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955243

Réf. Sonepar

03100795524

Réf. Fournisseur

FAVP201950600

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

709 W

type:

20

hauteur:

1950 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1364 W

exposant N:

1.2802

contenu en eau:

7.8 l

Radiateur eau chaude FARO V Type 20,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 600mm, puissance

Les Atouts de la gamme:

FARO V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson