Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 20 1950 750 - FAVP201950750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 914 W
type - 20
hauteur - 1950 mm
longueur - 750 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537955236
Réf. Sonepar
03100795523
Réf. Fournisseur
FAVP201950750
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
914 W
type:
20
hauteur:
1950 mm
longueur:
750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1763 W
exposant N:
1.2851
contenu en eau:
10.4 l
Les Atouts de la gamme:
FARO V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


