Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 20 2100 450 - FAVP202100450

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 532 W

  • type - 20

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 450 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955212

Réf. Sonepar

03100795521

Réf. Fournisseur

FAVP202100450

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

532 W

type:

20

hauteur:

2100 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1016 W

exposant N:

1.2671

contenu en eau:

5.6 l

Radiateur eau chaude FARO V Type 20,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 450mm, puissance

Les Atouts de la gamme:

FARO V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson