Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 21 1500 450 - FAVP211500450

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 436 W

  • type - 21

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 450 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955175

Réf. Sonepar

03100795517

Réf. Fournisseur

FAVP211500450

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

436 W

type:

21

hauteur:

1500 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

846 W

exposant N:

1.2964

contenu en eau:

4 l

Radiateur eau chaude FARO V Type 21,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 450mm, puissance

Les Atouts de la gamme:

FARO V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson