Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 21 1500 600 - FAVP211500600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 634 W
type - 21
hauteur - 1500 mm
longueur - 600 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537955168
Réf. Sonepar
03100795516
Réf. Fournisseur
FAVP211500600
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
634 W
type:
21
hauteur:
1500 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1230 W
exposant N:
1.2984
contenu en eau:
6.1 l
pays de fabrication:
BELGIQUE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


