Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 21 1500 750 - FAVP211500750

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 21 1500 750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1014 W

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 750 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1973 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537731830

Réf. Sonepar

03100773183

Réf. Fournisseur

FAVP211500750

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1014 W

hauteur:

1500 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1973 W

exposant N:

1.3025

contenu en eau:

10.3 l

Radiateur eau chaude FARO V Type 21,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 750mm, puissance 1973 W

Les Atouts de la gamme:

FARO V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson