Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 21 1800 750 - FAVP211800750

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 716 W

  • type - 21

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 750 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955120

Réf. Sonepar

03100795512

Réf. Fournisseur

FAVP211800750

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

716 W

type:

21

hauteur:

1800 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1389 W

exposant N:

1.2965

contenu en eau:

7.23 l

Radiateur eau chaude FARO V Type 21,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 750mm, puissance 2215 W

Les Atouts de la gamme:

FARO V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson