Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 21 1950 300 - FAVP211950300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 930 W

  • type - 21

  • hauteur - 1950 mm

  • longueur - 300 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955113

Réf. Sonepar

03100795511

Réf. Fournisseur

FAVP211950300

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

930 W

type:

21

hauteur:

1950 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1812 W

exposant N:

1.3054

contenu en eau:

9.67 l

Radiateur eau chaude FARO V Type 21,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 300mm, puissance 936 W

Les Atouts de la gamme:

FARO V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson