Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 21 1950 450 - FAVP211950450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1139 W
type - 21
hauteur - 1950 mm
longueur - 450 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537955106
Réf. Sonepar
03100795510
Réf. Fournisseur
FAVP211950450
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1139 W
type:
21
hauteur:
1950 mm
longueur:
450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2228 W
exposant N:
1.3143
contenu en eau:
12.1 l
Les Atouts de la gamme:
FARO V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


