Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 21 1950 750 - FAVP211950750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 756 W
type - 21
hauteur - 1950 mm
longueur - 750 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537955083
Réf. Sonepar
03100795508
Réf. Fournisseur
FAVP211950750
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
756 W
type:
21
hauteur:
1950 mm
longueur:
750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1466 W
exposant N:
1.2954
contenu en eau:
7.8 l
Les Atouts de la gamme:
FARO V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


