Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 21 2100 750 - FAVP212100750

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 796 W

  • type - 21

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 750 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955045

Réf. Sonepar

03100795504

Réf. Fournisseur

FAVP212100750

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

796 W

type:

21

hauteur:

2100 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1542 W

exposant N:

1.2942

contenu en eau:

8.37 l

Radiateur eau chaude FARO V Type 21,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 750mm, puissance 2446 W

Les Atouts de la gamme:

FARO V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson