Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 22 1500 300 - FAVP221500300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1038 W

  • type - 22

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 300 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955038

Réf. Sonepar

03100795503

Réf. Fournisseur

FAVP221500300

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1038 W

type:

22

hauteur:

1500 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2012 W

exposant N:

1.2952

contenu en eau:

11.13 l

Radiateur eau chaude FARO V Type 22,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 300mm, puissance 992 W

Les Atouts de la gamme:

FARO V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson