Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 22 1500 750 - FAVP221500750
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1255 W
hauteur - 1500 mm
longueur - 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2460 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537731823
Réf. Sonepar
03100773182
Réf. Fournisseur
FAVP221500750
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1255 W
hauteur:
1500 mm
longueur:
750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2460 W
exposant N:
1.3178
contenu en eau:
10.35 l
Les Atouts de la gamme:
FARO V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


