Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 22 1800 750 - FAVP221800750

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 592 W

  • type - 22

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 750 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537954970

Réf. Sonepar

03100795497

Réf. Fournisseur

FAVP221800750

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

592 W

type:

22

hauteur:

1800 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1148 W

exposant N:

1.2958

contenu en eau:

4.85 l

Radiateur eau chaude FARO V Type 22,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 750mm, puissance 2615 W

Les Atouts de la gamme:

FARO V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson