Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 22 1950 300 - FAVP221950300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 873 W
type - 22
hauteur - 1950 mm
longueur - 300 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537954963
Réf. Sonepar
03100795496
Réf. Fournisseur
FAVP221950300
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
873 W
type:
22
hauteur:
1950 mm
longueur:
300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1698 W
exposant N:
1.3019
contenu en eau:
7.28 l
Les Atouts de la gamme:
FARO V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


