Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 22 1950 600 - FAVP221950600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1421 W
type - 22
hauteur - 1950 mm
longueur - 600 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537954949
Réf. Sonepar
03100795494
Réf. Fournisseur
FAVP221950600
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1421 W
type:
22
hauteur:
1950 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2781 W
exposant N:
1.314
contenu en eau:
12.15 l
Les Atouts de la gamme:
FARO V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


