Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 22 2100 300 - FAVP222100300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 922 W
type - 22
hauteur - 2100 mm
longueur - 300 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537954925
Réf. Sonepar
03100795492
Réf. Fournisseur
FAVP222100300
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
922 W
type:
22
hauteur:
2100 mm
longueur:
300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1788 W
exposant N:
1.2976
contenu en eau:
7.85 l
Les Atouts de la gamme:
FARO V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


