Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 300x1300 D - PPAR113001300R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 357 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 688 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537493028
Réf. Sonepar
03100749302
Réf. Fournisseur
PPAR113001300R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
357 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
688 W
exposant N:
1.282
contenu en eau:
2.21 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


