Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 300x1800 D - PPAR113001800R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 495 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 952 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537493080
Réf. Sonepar
03100749308
Réf. Fournisseur
PPAR113001800R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
495 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
952 W
exposant N:
1.282
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


