Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 300x2000 G - PPAR113002000L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 300x2000 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 550 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1058 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537493110

Réf. Sonepar

03100749311

Réf. Fournisseur

PPAR113002000L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

550 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1058 W

exposant N:

1.282

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2000mm , puissance 1058W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson