Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 300x400 G - PPAR113000400L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 300x400 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 110 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 212 W

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537492854

Réf. Sonepar

03100749285

Réf. Fournisseur

PPAR113000400L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

110 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

212 W

exposant N:

1.282

contenu en eau:

0.68 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 400mm , puissance 212W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson