Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 300x600 G - PPAR113000600L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 165 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 317 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537492892
Réf. Sonepar
03100749289
Réf. Fournisseur
PPAR113000600L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
165 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
317 W
exposant N:
1.282
contenu en eau:
1.02 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


