Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x1100 G - PPAR114001100L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 389 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 748 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537493271
Réf. Sonepar
03100749327
Réf. Fournisseur
PPAR114001100L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
389 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
748 W
exposant N:
1.2824
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


