Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x1500 D - PPAR114001500R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 530 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1020 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537496531
Réf. Sonepar
03100749653
Réf. Fournisseur
PPAR114001500R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
530 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1020 W
exposant N:
1.2824
contenu en eau:
3.3 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


