Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x1600 D - PPAR114001600R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x1600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 565 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1088 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537493349

Réf. Sonepar

03100749334

Réf. Fournisseur

PPAR114001600R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

565 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1088 W

exposant N:

1.2824

contenu en eau:

3.52 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1600mm , puissance 1088W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson